HIT(ヒット) HIT(ヒット)の 作業工具 HIT(ヒット)の リベッター/ナッター/タッカー HIT(ヒット)の リベッター 強力型ハンドリベッター 強力型ハンドリベッター 注文コード 蛇腹をたたむと、収納し易くなります。 4.8mm以上のリベットにお勧めです。 用途ボードアンカーリベットのかしめ作業に。 使用可能リベット(Φmm)3.2、4.0、4.8 全長(mm)310 質量(g)1500 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HR005 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 75198417 HR005 ¥32,980 ¥23,980 ¥23,980 ¥26,378 (税込) 欠品中 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity リベッティング・マシン 吉川鐵工 税込¥692,780 ¥629,800 バスケットへ オフセットアダプター17mm専用ソケット ANEX 税込¥1,318 ¥1,198 オフセットアダプター17mm ANEX 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ オフセットアダプター17mmソケットセット ANEX 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ソフトフィニッシュ絶縁ドライバーセット Wiha(ビーハ/ノガ) 税込¥10,558~ ¥9,598~ 手動油圧式ケーブルカッター 泉精器製作所 税込¥105,578~ ¥95,980~ フレアーリングツール (軽量) エスコ 税込¥17,578~ ¥15,980~ 配電盤用チャッカー本体 単品 西田 税込¥7,038~ ¥6,398~ アンカープライヤー ヒッパー PICUS(大洋精工) 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ 電動刻印機 Patmark-desktop 東京彫刻工業 税込¥516,780 ¥469,800 バスケットへ 電動型刻印機”MarkinBOX”用交換部品 交換用鉄芯 東京彫刻工業 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 電動型刻印機”MarkinBOX”用交換部品 交換用スプリング 東京彫刻工業 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ シンクグリッププーラー エナパック 税込¥989,780 ¥899,800 バスケットへ 油圧式ロックグリッププーラー手動ポンプセット エナパック 税込¥769,780~ ¥699,800~ 六角レンチ(ショートタイプ) 8300HX-S ベッセル 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 25AA用圧着工具 七星科学研究所 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ 圧着(CPS)タイプ 七星科学研究所 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ 防水キャリングケース(カラーバージョン) NKシリーズ タカチ電機工業 税込¥14,278~ ¥12,980~ ESD真空ピンセット アズワン 税込¥9,238~ ¥8,398~ ギヤプーラ(スライド式) スーパーツール 税込¥8,688~ ¥7,898~ (5) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具リベッター/ナッター/タッカーリベッターリベッター本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「リベッター」にはこんなカテゴリがあります リベッター本体 リベッター部品 シェアする マイページ 最近見た商品