ハイソフトドライバー

ハイソフトドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

滑りにくく、力の入るクッショングリップで把握力アップ!先端はJIS規格を基準した高精度ブラックポイント仕上げで、廻しやすく本締めが出来るソフトグリップです。軸部マグネット入り。

用途プラス1番ネジの脱着等に。 材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム トラスコ品番853-2465 軸径(Φmm)5.5 種類グリップドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75207912 666 プラス No.1 75
620
469
516 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする