サンフラッグ(旧:新亀製作所)
ハイソフトドライバー
666
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75207912
品番
666
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
滑りにくく、力の入るクッショングリップで把握力アップ!先端はJIS規格を基準した高精度ブラックポイント仕上げで、廻しやすく本締めが出来るソフトグリップです。軸部マグネット入り。
用途
プラス1番ネジの脱着等に。
先端形状
プラス
先端サイズ
No.1
軸長(mm)
75
トラスコ品番
853-2465
軸径(Φmm)
5.5
種類
グリップドライバー
材質(グリップ)
樹脂(ソフト)/ゴム
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし