ケーブルムッキー

ケーブルムッキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

シンプルで操作が簡単な、電線被覆剥離機(卓上型)
廃電線の被覆を剥離して分別回収、銅線をリサイクル。
Φ3.2~Φ21mmまでの電線から被覆を剥離
AC100V仕様で、家庭用電源での使用が可能
被覆線の種類に合わせてスリット幅の設定が簡単
コンパクトサイズ(A4サイズ)で、設置場所を選ばない。

適合
(被覆線)IV線、 VVF(VA)線、 CV線、 VVR線など
直径1.3mm以上の銅線を被覆した電線・ケーブル
電線被覆外径(mm)Φ3.2~21 仕様剥離速度:約20m/分 質量(kg)約12 電源AC100V130W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×210×171(突起物除く) 内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75214447 KM-150
438,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする