スケルトンパーツボックス
ケースのないパーツボックス透明小箱タイプ
外枠に透明中箱がセットされているので、中身が一目瞭然
外枠は2分割でき、脱着も簡単で整理・保管・携帯に便利
スケルトン小箱は、パーツを入れたままスケルトンパーツボックスや棚に整理保管でき、使用時はベルト等に吊れる
スケルトン小箱は透明フタ付。パーツ等の出入れの際、フタをなくしたり、落としたりする心配がない
用途別に収納し、分割した状態で積重ね保管すれば、使い道に合ったものを簡単に組み合わせできる
付属品スケルトン小箱(透明)×18個
材質ポリプロピレン
質量(g)1600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×140×350
内容量1個