電工プロキャンバスホルダー

電工プロキャンバスホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

摩擦に強い「ポリエステル1680デニール」使用で、軽量・丈夫!型くずれしにくい!
黒地に赤(ワインレッド)の落ち着いたスマートな色合い

仕様
クッション材入(発泡ポリエチレンシート)
反射ライン付
落下防止ワイヤー用取付穴
質量(g)53 タイプペンチ1丁吊 寸法(幅W×高さH)(mm)80×240 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75216766 JND-941
2,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75216766 JND-941 77025008 NDS-941-KKK NDS-941-KKK スムーズツールホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 77025008 スムーズツールホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 1個 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする