Vフリーライト(連結タイプ)

Vフリーライト(連結タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

100V系、200V系のどちらの電源でも、切替えなしで使用できる
省電力(力率95%以上)
両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプで、直線的に連結できる
灯具24本まで連結可能(直線で約163m)、最大1000Wまで利用できる
連結時、別コネクターケーブルが不要の為コスト削減と作業時間の短縮ができる
耐熱、高強度の透明ポリカーボネートパイプで耐粉塵構造・防雨型

仕様
屋外用
アースなし2極プラグ
IP65
連結タイプ
用途建設現場、工事現場、坑内現場、自動車整備、修理工場、養鶏養豚場、家畜飼育、漁業関係、農園等の照明に 全長(mm)1600 質量(kg)2.8 種類40W形 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~240 ケーブル長(m)プラグ側:約5、ソケット側:0.25( PNCTケーブル) 定格消費電力(W)31~41 パイプ径(Φmm)60 定格入力電流(A)0.16~0.5 使用電圧範囲(V)85~242 交換ランプFL40SR 電球の種類蛍光灯 内容量1個
注意
※AC100V以外でプラグを変更して利用する場合は、有資格者が実施してください。また、防水テープ等による対策も同時に実施してください。
※本製品はハンドランプとして使用しないでください。(手に持って点灯しないでください。固定して点灯してください。)
水中使用不可
※個人宅への配送は出来ません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75218762 PDW-VF40J-R
41,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする