LEDキャンドル(電池式)
アイキャッチに最適、お手軽卓上イルミネーション(電池式)
乾電池式で場所を選ばず、手軽に設置できる
電池は本体に収納できるので、コードレスですっきり
仕様
発光制御:全点灯(ゆらぎ)(ON/OFFスイッチ付)
屋内用
定格寿命(時間)10000
使用環境温度(℃)-10~40(常温)
駆動方式乾電池方式(電池ボックス内蔵)
点灯時間約72時間
内容量1個
屋内用
注意
※電池は付属しておりません。※。雨、水濡れに注意してください。
※仮設(6ヵ月以内)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。