LEDミニストリングライト(電池式)

LEDミニストリングライト(電池式) DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(1件のレビュー)

乾電池式なので、電源がない所でも手軽に使える
細針金状で軽く、線が目立たない
曲げた状態を維持できて、店舗ディスプレー・ショーケース等に最適
長時間点灯(72時間)

使用電池
単3アルカリ電池×3個
1.2V充電池(Ni-MH)使用可(点灯時間等は短くなります)
仕様
発光制御:全点灯(ON/OFFスイッチ付)
屋内用
配列(LED)直列ライン方式 LED使用数(個)20 間隔(mm)(LED)50~60 全長(m)約1.3 質量(g)100(電池含む) 点灯時間約72時間 定格寿命(時間)10000 使用環境温度(℃)-10~40(常温) 内容量1個
注意
※電池は付属しておりません。
※。雨、水濡れに注意してください。
※仮設(6ヵ月以内)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75221562 STM-G01B
1,600
 
 
取扱い終了
75221571 STM-G01G
1,600
 
 
取扱い終了
75221587 STM-G01L 電球色
1,600
 
 
取扱い終了
75221596 STM-G01P ピンク
1,600
 
 
取扱い終了
75221605 STM-G01R
1,600
 
 
取扱い終了
75221614 STM-G01W
1,600
 
 
取扱い終了
75221623 STM-G01Y
1,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
75221587
2019-03-05
用途:
平たい照明器をつくるサンプルで購入しました
製造業

納得いくサイズでしたので、多分彩用になると思います。
そのときはまた注文させていただきます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする