デジタル絶縁抵抗計

デジタル絶縁抵抗計 DENSAN(デンサン/ジェフコム)

優れた精度のデジタル式絶縁抵抗計
最大2000MΩ/1000Vの絶縁抵抗が測定可能
直流DC1000Vまでの電圧測定が可能
交流AC750Vまでの電圧測定が可能
導通チェックが可能
2重絶縁構造、IECCAT31000V安全規格品
セーフティロック機能付
測定値が見やすいデジタル表示で、読み取り誤差がない

用途ソーラー設置工事、屋内配線検査などの、絶縁抵抗測定に 質量(kg)0.8(ケース、電池含) 電源単3アルカリ電池 1.5V×8個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×52×160 導通チェック分解能:0.1Ω、ブザー音吹鳴/2Ω以下、開放電圧/3.3V Max、過保護電圧/DC/AC 500Vrms 直流電圧(DCV)レンジ/DCV1000V、分解能1V、精度±(0.5%+1)、過保護電圧/DC1000C AC750Vrms 交流電圧(ACV)レンジ/ACV750V、分解能1V、精度±(0.8%+4)、過保護電圧/DC1000C AC750Vrms インピーダンス(Ω)10M 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75222917 DDM-750
14,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする