呼線リール付セット(オレンジヨクトール)

呼線リール付セット(オレンジヨクトール) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

呼線とリールをセット!コンパクト収納!
腰につけて素早い繰り出し、携帯らくらく
呼線の反発を利用した早い繰り出しが可能
リールが回転するので呼線を回す必要なし
リールは丈夫なスチール製

材質(リール部)スチール 破断荷重(kN)線材/1.3(150kgf)、全体/0.8(100kgf) リールサイズ(mm)Φ314×54 リール質量(g)540 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75223321 OR-3515J-RL 0.78 (呼線)15
10,900
 
 
取扱い終了
75223337 OR-3530J-RL 1 (呼線)30
13,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする