コードレス全ねじカッタ (本体のみ)
余裕の作業量!1充電当たりの切断回数約920回
軽量ボディ3.0kgを実現
切断回数約10,000回!上手に使えば約20,000回の切断も可能です。
正逆切替ボタン付で噛んだ全ねじも取り外し可能
六角棒スパナ(付属)を収納
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)18
充電時間22分
切断能力(mm)全ねじ(軟鋼)W3/8、W5/16、M6、M8、M10、(ステンレス)W3/8
ストローク数(min-1[回/分])30
蓄電池形名BSL1830(冷却対応)
充電器形名UC18YSL2(冷却機能付)
付属品(電池・充電器・ケース別売)
切断時間(秒)2.3
色グリーン
内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
 - 役立つ情報などございますか
 
- 回答:
 - 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/ 
2023-03-09