ロータリハンマドリル

ロータリハンマドリル HiKOKI(日立工機)

3モード(回転+打撃/回転/打撃)で作業用途拡大!
パワフルでスピーディな穴あけ!
操作性に優れるコンパクトボディ!

付属品
プラスチックケース、サイドハンドル
ストッパ
シャンク形状SDSプラスシャンク 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 全負荷打撃数(min-1)0~4000 回転数(min-1[r.p.m])0~1050 電源(V)単相100 電流(A)7.6 消費電力(W)720 コード長さ(m)2心・5 穴あけ能力(mm) コンクリート4~28 穴あけ能力(mm)コアビット25~80 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80 アズワン品番64-7055-57 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※逆転時は回転数が異なりますので、木工錐をご使用の場合、錐が抜けにくくなることがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75225281 DH28PC 100V
73,000
49,980
54,978 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/430/
1人が参考にしています
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammerdrill_howtouse/
2023-01-26

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする