ツールポストグラインダ
旋盤に取付けて内面・表面研削に!
付属品
レジノイドトイシ、スパナ(5.5mm・13mm各1個)
ショートエキステンション(9.5×9.5×3.5mmトイシ付)
消費電力(W)325
回転数(min-1[r.p.m])14000
砥石寸法(Φmm)外径65/9.5
砥石寸法(mm)厚さ6/9.5
砥石寸法(Φmm)穴径12/3.5
内容量1台
ショートエキステンション(9.5×9.5×3.5mmトイシ付)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19