電気ディスクグラインダ

電気ディスクグラインダ HiKOKI(日立工機)

切断作業にも使えるパワフルディスク!
サイドハンドル3方向(左・右・上)取付可!

付属品
レジノイドトイシ(A36Q)
スパナ、六角棒スパナ
サイドハンドル
消費電力(W)1430 最大出力(W)2700 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6800 砥石寸法(Φmm)外径180 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×14 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電流(A)
コード長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75225586 G18SH 100V 単相100 15 2心・2.5
48,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする