木工用集じん機

木工用集じん機 HiKOKI(日立工機)
(1件のレビュー)

強力な吸込み力

付属品200Lダストバック、2.5×Φ100ダクトホース 消費電力(W)1230 最大風量(m3/min)12 真空度(kPa[mm水柱])5.1{520} アズワン品番64-7056-79 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電流(A)
集塵容量(L)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75225726 RW120 100V 単相100 13 200 5(アースクリップ付)
99,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
75225726
2020-06-01
用途:
部品の手仕上げ作業の集塵
製造業

小形ながら、パワーは、あります。ウエスなどすわれてしまします。
音がうるさいです。
弊社では、スピードコントローラを繋ぎ、回転を落として使用しています。
長年使っていると、カーボンブラシが、減って、動かなくなります。
カーボンブラシは、安価で買えますので、交換しています。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

集じん機の使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/654/
2023-03-09

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする