カッタ
低重心バランスが良いソフトスタート
ダイヤモンドカッター311mmも取付可能!
用途コンクリート・石材などのすじつけ、切断に
タイプ乾式専用
ノコ刃直径(mm)305/311
取付穴径(Φmm)25.4/20
対応材質コンクリート用/石材
回転数(min-1[r.p.m])3700
切込深さ(mm)ダイヤモンドカッター(Φ305)100、(Φ311)103
電源(V)単相100
電流(A)15.0
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2心・2.5
付属品両口スパナ(17×19mm)、集じんホースアダプタ、保護メガネ
内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。