カッタ

カッタ HiKOKI(日立工機)

切り込み深さ23mm!
集じんアダプタを標準装備!

付属品
105mmダイヤモンドカッター(セグメントタイプ本体装着)
集じんアダプタ(ダイヤ用)、ホイルワッシャ(ダイヤ用)、スパナ
用途コンクリート・石材などのすじつけ、切断に タイプ乾式専用 ノコ刃直径(mm)105 取付穴径(Φmm)20 対応材質コンクリート用/石材 回転数(min-1[r.p.m])9000 切込深さ(mm)ダイヤモンドカッター(Φ105)0~23 電源(V)単相100 電流(A)7.4 消費電力(W)720 コード長さ(m)2心・5 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75226295 CM4YA 100V
27,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする