ハンドシャ

ハンドシャ HiKOKI(日立工機)

切断スピードが速い
スローアウェイブレード採用

ストローク数(min-1[回/分])4700 最小切断半径(mm)25 切断能力(mm)鋼板1.6 切断能力(mm)ステンレス板1.2 電源(V)単相100 電流(A)4.2 消費電力(W)400 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)1.7 付属品シックネスゲージ、六角棒スパナ(3mm) アズワン品番64-7055-30 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75226322 CE16SA 100V
50,000
38,980
42,878 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする