ニブラ
ステンレスを簡単に切断
刃物は長寿命
付属品
六角棒スパナ(4mm)、両口スパナ(17×19mm)サポータ、フックスパナ、つば付サイドハンドル
油さし(打抜油120cc入り)、M10×20ボルト、
スプリングワッシャ
用途鋼板・ステンレスの切断・窓抜き作業に!
ストローク数(min-1[回/分])720
最小切断半径(mm)180
切断能力(mm)鋼板6
切断能力(mm)ステンレス板4
電源(V)単相100
電流(A)14.0
消費電力(W)1330
コード長さ(m)3心・2.5
アズワン品番64-7055-45
内容量1台
油さし(打抜油120cc入り)、M10×20ボルト、
スプリングワッシャ
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。