ロータリーバンドソー

ロータリーバンドソー HiKOKI(旧:日立工機)

帯のこ寿命を延ばす<帯のこ周速2段変速機構付>
ステンレス等の難削材切断に威力を発揮!
移動が楽な軽量バランス設計!平バイス式で角度切断が可能!(ワンタッチバイス方式)

ノコ刃周速((m/s)[m/分])
【高速】(50/60Hz)0.7[44]/0.9[54]
【低速】(50/60Hz)0.5[30]/0.6[37]
付属品
帯のこNo.6(ハイス14山)(本体装着)
17mmボックススパナ
対応材質鉄工用/アルミ用 切断角度0、45 切断能力(mm)H鋼(0°)150×150、(45°)100×100 切断能力(mm)パイプ(0°)Φ180、(45°)Φ115 切断能力(mm)パイプ角[直角]100、[45°]100 切断能力(mm)丸棒(0°)Φ60、(45°)Φ45 出力(W)250 電源(V)単相100 電流(A)(50/60Hz)(全負荷)6.8/5.8 コード長さ(m)3心・3 バイス方式平バイス(0°~45°可能) 質量(kg)43 トラスコ品番495-7822 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75226374 CB18FA3
292,000
 
 
取扱い終了

車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75226374 CB18FA3 75386773 CB18FE CB18FE ロータリバンドソー HiKOKI(旧:日立工機) 75386773 ロータリバンドソー HiKOKI(旧:日立工機) 1個 269,800 税込296,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする