かんな

かんな HiKOKI(日立工機)

簡単な刃高調整、なめらか仕上げ!
タフ・強力・軽量-自慢の切れ味で仕上がりはなめらか!SC(替刃式)は研磨式かんな刃も使用可能です
(刃高調整定規が必要です)

最大切削深さ(mm)0~3 最大切削幅(mm)136 回転数(min-1[r.p.m])16000 電源(V)単相100 電流(A)12.0 消費電力(W)1140 コード長さ(m)3心・8 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75226812 P40 (SC) ボックススパナ、工具袋、木箱
55,800
 
 
取扱い終了
75226821 P40 100V かんな刃(本体装着)、ボックススパナ、刃高調整定規、マイナスドライバ、刃とぎ保持具、工具袋、木箱
50,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工切削/切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする