ルータ

ルータ - HiKOKI(旧:日立工機)

ハイパワーで高切削!
切込み深さ微調整機構付
切込み3段階切替えワンタッチ!
切粉の飛散を軽減するダストガイド付属
(集じん機接続可能)

付属品
ストレートビット(超硬8×8mm)ストレートガイド、
センターリングゲージ、テンプレートガイド、
テンプレートガイドアダプタ、ダストガイド、
ダストガイドアダプタ、スパナ(口幅23mm)、
コレットチャック(8mm)、チャックスリーブ(6mm)、
ガイドバー、ホルダ
回転数(min-1[r.p.m])22000ビット径(mm)12・8・6・12.7・6.35電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)2心・2.5内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75226882M12SA2 100V
48,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工切削/切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする