HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断/曲げ
HiKOKI(旧:日立工機)の 木工切削/切断
ルータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75226882
品番
M12SA2 100V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,300
ハイパワーで高切削!
切込み深さ微調整機構付
切込み3段階切替えワンタッチ!
切粉の飛散を軽減するダストガイド付属
(集じん機接続可能)
付属品
ストレートビット(超硬8×8mm)ストレートガイド、
センターリングゲージ、テンプレートガイド、
テンプレートガイドアダプタ、ダストガイド、
ダストガイドアダプタ、スパナ(口幅23mm)、
コレットチャック(8mm)、チャックスリーブ(6mm)、
ガイドバー、ホルダ
回転数(min
-1
[r.p.m])
22000
ビット径(mm)
12・8・6・12.7・6.35
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
2心・2.5
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。