ロール釘打機

ロール釘打機 HiKOKI(日立工機)

軽量3.0kg!強力打込力!

付属品
保護メガネ、ケース、油さし、
ノーズキャップ(A)平打ち用
使用釘(mm)針金/45~90、シート/45~50 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.78[5~8] 空気消費量(L/本)(0.69MPa{7kgf/cm2}の時)2.7 連結方式針金、シート 装填数針金/150・200・250・300、シート/200 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75226934 NV90AB2
135,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする