エンジン発電機

エンジン発電機 HiKOKI(日立工機)

高出力4サイクルエンジン
使いやすいハイパワータイプ!
バッテリ充電専用の直流電源付

燃料タンク容量(L)10.0 付属品点火プラグ用ソケット 排気量(mL)171 使用燃料無鉛ガソリン 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格出力(kVA)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75227363 E23SA 60HZ 60Hz 2.3
144,000
 
 
取扱い終了

お客様組立品
車上渡し
75227372 E23SA 50HZ 50Hz 2.0
144,000
 
 
取扱い終了

お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする