高圧洗浄機
節水しながら頑固な汚れを強力洗浄
延長高圧ホース(10m)・洗浄ブラシ付 の特別セット!
付属品トリガガン・高圧ホース(10m)・バリアブルノズル・ターボノズル・洗剤ボトルノズル・ワンタッチジョイント・給水コネクタ・ホースバンド・ノズルクリーナピン・水道ホース(3m)・コードホルダ・延長高圧ホース(10m)・洗浄ブラシ付
消費電力(W)1200
方式水道接続式
最大吐出量(L/min)(バリアブルノズル取付時)5.0、(ターボノズル取付時)5.5
電源電圧(V)単相100
最大吐出圧力(MPa)(バリアブルノズル取付時)7.5、(ターボノズル取付時)5.0
アズワン品番64-7055-75
内容量1台
高圧洗浄機 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75227747 | FAW105 A8(S) | 88083642 | FAW105(S) |
![]() |
家庭用高圧洗浄機 FAW105 | HiKOKI(日立工機) | 1台 | ¥25,980 税込¥28,578 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03