ポータブル電源
大容量鉛蓄電池搭載により電気機器を長時間使用可能!
室内でも屋外でも使用可能!
静かな運転音!大形ハンドル&キャスター付で移動もらくらく!
用途
電源が無い場所での作業に
非常時やアウトドアでの電源
付属品鉛蓄電池(内蔵)・正弦波アダプタ・ハイブリッド電源I-BOX(EH400)・肩掛けバンド・ コード押さえ(2個)・電源コード・リチウムイオン電池(BSL1430)・急速充電器(UC18YML2)・スパナ
トラスコ品番453-3364
最大出力(W)240(継続)、150(連続)
出力電圧(V)AC100/DC12
入力電圧(V)DC12/14.4
出力周波数(Hz)50/60(切替式)
内容量1台
非常時やアウトドアでの電源