HiKOKI(日立工機) HiKOKI(日立工機)の 切削工具 HiKOKI(日立工機)の バンドソー/鋸刃(のこ刃) HiKOKI(日立工機)の ジグソーブレード グリットブレード(超硬) グリットブレード(超硬) 注文コード 75240514 全長(mm)83 トラスコ品番767-7278 刃厚(mm)0.8 ブレードグリッド 主要切断材料FRP ピッチ(山数/inch)- 内容量1セット(2個) 注意 ※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 0032-6544 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 75240514 0032-6544 ¥2,200 ¥2,098 ¥2,098 ¥2,308 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 切削工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ジグソー刃ブレードセット 京セラ 税込¥1,033 ¥939 バスケットへ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ レシプロソー刃 京セラ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ レシプロソー刃 京セラ 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ レシプロブレードBIBlue マキタ 税込¥2,748~ ¥2,498~ H-Bi-Metalコイル ニコテック 税込¥42,878~ ¥38,980~ レシプロソー生木用230mm 3枚入 SHARK SAW 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ レシプロソー木工用230mm 3枚入 SHARK SAW 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ レシプロソー刃 京セラ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ダブルクランプバイト C-ATEON-CHP タンガロイ 税込¥108,878 ¥98,980 バスケットへ タングマイスター用高剛性シャンク VSSD high-rigidity type タンガロイ 税込¥10,778~ ¥9,798~ タングマイスター用シャンク VTSD (テーパネック+円筒シャンクタイプ) タンガロイ 税込¥15,378~ ¥13,980~ ソリッドエンドミル SBS3B-R-A タンガロイ 税込¥3,298~ ¥2,998~ ダブルクランプバイト C-ATXOR/L-CHP タンガロイ 税込¥61,578~ ¥55,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具バンドソー/鋸刃(のこ刃)ジグソーブレード 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります バンドソー セーバーソーブレード ジグソーブレード エアーソー パイプソーブレード 鋸刃 シェアする マイページ 最近見た商品