スーパーツール
油圧プーラ用シリンダー
現在お使いのギヤプーラが油圧プーラに!
ギヤプーラは、長爪(GLJ)をセットして使用して下さい。
ストローク(mm)
50
内容量
1個
注意
※油圧ポンプ別売。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法L(mm)
質量(kg)
最大荷重(kN)
適合
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75246832
GPC1518
(アダプタ)GLA18S、18L
178
6
140
(ギヤープーラサイズ)15・18
70
¥
118,610
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75246841
GPC24
(アダプタ)GLA24
199
9.7
230
(ギヤープーラサイズ)24
86
¥
148,930
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75246823
GPC1012
(アダプタ)GLA12S、12L
132
2.9
100
(ギヤープーラサイズ)10・12
57
¥
77,180
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください