ペットボトルロケット製作キットⅡ

ペットボトルロケット製作キットⅡ - タカギペットボトルロケット製作キットⅡ - タカギペットボトルロケット製作キットⅡ - タカギ
(2件のレビュー)

日本ペットボトルクラフト協会認定品です。水と空気が原動力のエコロジーなペットボトルロケットです。500mlサイズと1.5Lサイズのペットボトルどちらか3本でペットボトルロケット1台作成できます。飛距離約100mです。

用途レジャー用品材質(原料樹脂)ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、塩化ビニル樹脂、エラストマー、PET、(ゴム)EPDM、NBR、(金属)ステンレス、鋼、しんちゅう、アルミニウム内容量1個
注意
※本製品でペットボトルロケット1台分です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75247977A400
8,800
6,998
7,698(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-01
用途: 飛びすぎ注意!!!

100mは簡単に飛びます。
飛ばすところに困るくらい飛んでいきます。
発射する時のトリガーの調整がいりますが適当に作った
1回目から100m以上飛んでいきました。

対象商品 : 75247977
2017-08-25
用途: 子供の自由研究
サービス業

スイッチボタンを押してもロケットが飛ばない時がある。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする