タカギ
オーロラⅤ単体
ホースリールの本体のみです。リールに巻くホースの目安は内径15mmホースの場合50m、内径18mmホースの場合30mまでです。
用途
散水用
適合ホース内径(Φmm)
15~18
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
372×420×395
使用圧力(MPa)
0.7
質量(g)
2050
トラスコ品番
793-1646
材質
(フレーム)ABS樹脂、(フレームドラム)ポリプロピレン樹脂(PP)
カバー
なし
高さ(mm)
395
キャスター
なし
巻取形式
手動
内容量
1台
注意
※ノズルで水を止めたままの状態で放置しないでください。使用後は必ず蛇口を閉め、製品及びホース内の水抜きをしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75250971
R500FJ
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください