タカギ
タカギの 散水・かん水資材
タカギの ホースリール
タカギの 散水用ホースリール(ホース無し)
オーロラX単体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75250971
品番
R500FJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ホースリールの本体のみです。リールに巻くホースの目安は内径15mmホースの場合50m、内径18mmホースの場合30mまでです。
適合ホース内径(Φmm)
15〜18
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
372×420×395
使用圧力(MPa)
0.7
質量(g)
2050
用途
散水用
トラスコ品番
793-1646
材質
(フレーム)ABS樹脂、(フレームドラム)ポリプロピレン樹脂(PP)
カバー
なし
高さ(mm)
395
キャスター
なし
巻取形式
手動
注意
※ノズルで水を止めたままの状態で放置しないでください。使用後は必ず蛇口を閉め、製品及びホース内の水抜きをしてください。