マーキュリーⅡツイスター

マーキュリーⅡツイスター タカギ
(2件のレビュー)

「ホースガイド」により、きれいに巻き取ることができます。ホース表面を特殊加工することにより、はりつきにくく、巻き取りがしやすくなります。ねじれに強いツイスターホースを採用しています。

用途散水用 適合ホース内径×外径(Φmm)12.0×16.5 仕様ホース/耐圧糸入、(内径12mm) 材質(フレーム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(フレームドラム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(ホース)塩化ビニール樹脂 カバーなし 高さ(mm)364 キャスターなし 巻取形式手動 内容量1台
注意
※ノズルで水を止めたままの状態で放置しないでください。使用後は必ず蛇口を閉め、製品及びホース内の水抜きをしてください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合蛇口外径(Φmm)
トラスコ品番
ホース長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75251093 RT215TNB 14~18mm 818-7573 4278 15
オープン
 
 
取扱い終了
75251102 RT220TNB 14~18mm 818-7574 4928 20
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
75251102
2020-09-11
用途:
駐車場の清掃、車の洗車

しっかりしたつくりでコンパクトで使いやすい。自動にホースを絡まないように巻けるのは、使いやすい。ホース自体もねじれにくくつぶれにくい最高です。

対象商品:
75251102
2019-07-11
用途:
床の掃除や洗浄に使う。

アダ巻きにならずキンクもしにくく、各カランの先にオスのコネクターを付けおけば持ち運び使えて便利だ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする