LEDプロライト フロアスタンド型

LEDプロライト フロアスタンド型 ハタヤリミテッド LEDプロライト フロアスタンド型 ハタヤリミテッド

30WLED採用。堅牢ダイカストボディ。
LED寿命は約40,000時間で、電源投入ですぐに明るく点灯します。
丈夫なダイキャスト製で振動、衝撃に強い。
紫外線放射が少ないので、 ほとんど虫を寄せ付けません。

用途建築・土木等各種工事、夜間の作業など。 明るさ(Lm)2000 コード長さ(m)5 電源(V)100 消費電力(W)30 質量(kg)4.8 トラスコ品番453-8498 種別屋外用 定格100V・30W、50/60Hz兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×328.5×382 電線長さ(m)5 照明装置30W高輝度LED 芯数3 電線仕様VCT0.75×3 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外用 LED寿命(時間)約40000 電球の種類LED 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75251154 LF-30
50,900
34,980
38,478 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする