LEDプロライト バイス取り付け型

LEDプロライト バイス取り付け型 ハタヤリミテッド

30WLED採用。堅牢ダイカストボディ。

用途建築・土木等各種工事、夜間の作業など。 トラスコ品番453-8501 種別屋外用、VL-5型バイス付 質量(kg)5.1 タイプ防噴流形 定格100V・30W、50/60Hz兼用 電線太さ(mm2)VCT0.75 照明装置30W高輝度LED 電源タイプ電源コード式 心数(C)3(接地付) 耐水性防噴流タイプ 特殊用途防噴流 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全光束(Lm)
電球の種類
芯数
電線長さ(m)
使用場所
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75251163 LFS-30 2000 LED 3 5 屋外用
58,200
39,980
43,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする