防災用蛍光灯ライトセット36Wタイプ

防災用蛍光灯ライトセット36Wタイプ ハタヤリミテッド

災害時の非常持ち出し照明セットです。軽量プラ段ケースは、保管が確実で積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。コンセント付なので連結点灯が可能(10灯まで)。防雨型なので屋外使用が可能。二重絶縁構造なのでアースを取らなくても安全。蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。縦吊り・横吊りが可能。

用途防災時の非常持ち出し照明セットです。 電球の種類蛍光灯 セット内容36Wフローレンライト×2、交換級×2、5mVCT防雨型延長コード×1 質量(kg)5.5 ケース寸法(mm)H190×W285×D920 電線仕様-長さ(m)5 照明装置100V・36W FJW-5型フレーレンライト×2灯 電線仕様-種別2PNCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電線仕様-心数(C)2 アズワン品番64-4652-77 交換ランプFLR-36型 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75251897 FJW-D5S
106,200
74,980
82,478 (税込)
31日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする