静電気除去ACパルスイオンバー

静電気除去ACパルスイオンバー ベッセル

各種設定機能でさまざまな用途に対応するACパルスバー。
設計で針電極ユニット間の距離を変えて、均等な除電が可能に。
様々なアプリケーションに対応するイオンバランス調整機能。
電極ユニットはひねるだけで簡単に取り外し可能。

用途静電気対策に 周波数(Hz)30 消費電流(mA)600 オゾン発生量0.05ppm以下 使用周囲温度(℃)0~50 イオンバランス±30V(距離1000mm) 使用周囲湿度35~85%RH(ただし結露氷結のないこと) 入力電源DC24V±5% イオン発生方式パルスACコロナ放電式 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75255844 B-90 962 1.5
148,000
 
 
取扱い終了
75255853 B-95 1017 1.6
157,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする