浅香工業 浅香工業の 農具 浅香工業の 土農具 浅香工業の クマデ/根かき 金象印 板雁爪 柄付 金象印 板雁爪 柄付 注文コード 頭部(かき寄せ部)はスチール製四本爪タイプです かき寄せ作業に適しています。 用途 土の反転作業 ならし作業 砂利等のかき寄せ作業 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 全長(mm)1110 長さ(mm)(頭部)155 質量(kg)1.1 板厚(mm)(頭部)3.2 爪数4 先幅(mm)(頭部)175 内容量1丁 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 71019 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 75268715 71019 オープン 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 農具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 枯枝とり棒 D.B.Picker ダイトウテクノグリーン 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ SIMPLEXプラスティックソケット SIMPLIX斧刃用 Halder 税込¥1,529 ¥1,390 バスケットへ ステンレス 炭十能 エムテートリマツ 税込¥252~ ¥229~ 花キール 園芸ハサミ 関兼常 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ だるま鍬 相田合同工場 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ 鋭刈鋸鎌 左用 千吉 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 回転ふるい機用 6mm目ふるい網 みのる産業 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 三つ手てつみ 八ツ矢工業 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ 交換用ネジ SIMPLEXアックスのハウジング用 Halder 税込¥956 ¥869 バスケットへ 平鍬 相田合同工場 税込¥7,698~ ¥6,998~ 鉄青塗火鋏450mm エムテートリマツ 税込¥241 ¥219 バスケットへ 火バサミ(亜鉛メッキ) コーベック 税込¥241 ¥219 バスケットへ 鉈NATA165 両刃 千吉 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ 園芸用ばさみ エスコ 税込¥2,002 ¥1,820 バスケットへ トレ箕 八ツ矢工業 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 両刃造林鎌 Green Ace 税込¥7,698 ¥6,998 園芸鋏 関兼常 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ プラ熊手 浅野木工所 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ SIMPLEXプラスティックソケット Halder 税込¥1,639 ¥1,490 バスケットへ 鉈NATA180 両刃 千吉 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農具土農具クマデ/根かき 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「土農具」にはこんなカテゴリがあります スコップ クマデ/根かき 片手鍬 鍬 ピッチフォーク・フォーク 柄 土フルイ・攪拌器 クサビ・関連補助具 移植コテ・ヘラ/穴掘り器/その他 シェアする マイページ 最近見た商品