FG ハンドスプリングレーキ

FG ハンドスプリングレーキ 浅香工業

かき寄せ部に弾力のある鋼線を使用し狭い場所での作業に便利です。清掃、整地作業用レーキ。頭部線材は硬鋼線を使用し弾力があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています。14本爪タイプ。

用途植木間の狭い場所での清掃作業。植木等を刈込んだ後の葉落とし作業。ゴミ収集作業。 材質【頭部線材】鋼線、【柄部】天然木 長さ(mm)(頭部)110 全長(mm)385 質量(g)250 材質(頭)鋼線 爪数14本(頭部) 線材(mm)Φ2.0 先幅(mm)(頭部)194 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75271122 154648
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする