金象印 刈込鋏 本職用

金象印 刈込鋏 本職用 浅香工業

握り柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用。刃先はSK5とSS400の複合材を使用し熱処理を施すことにより耐摩耗性に優れ、切れ味が持続します。

用途枝葉の刈り込み作業。 材質【刃先】スチール(SK-5+軟鋼)、【柄部】天然木 全長(mm)810 質量(kg)1.05 刃長(mm)210 切断能力(mm)(生木)10以下 柄長さ(mm)540 使用目的刈り込み作業 切断対象枝葉 刃渡り(mm)190 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75271201 155160
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする