浅香工業 浅香工業の 物流用品 浅香工業の 運搬機器 浅香工業の 運搬台車 大用 空気入キャスター 固定 大用 空気入キャスター 注文コード キャリーラック大用取り換えキャスター。 形状固定 質量(kg)1.22 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 180191 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 75271463 180191 オープン ¥9,798 ¥9,798 ¥10,778 (税込) 11日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 運搬台車 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity IoTセンサキャスターEOタイプ/固定 ユーエイキャスター 税込¥42,878 ¥38,980 F.S. ハンドルカート オリーブドラブ 日東 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ポリエチレン台車 POLYCART Lシリーズ カイスイマレン 税込¥93,478~ ¥84,980~ パレット移動台車”パレスライダー” 寺内製作所 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ ”ハイグレード運搬車”(両袖タイプ) 2段タイプ TRUSCO 税込¥160,634 ¥146,031 バスケットへ 自在金具安全カバー付 自在式キャスター ゴム車輪 イノアック 税込¥7,588~ ¥6,898~ プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(サイドハンドルタイプ) TRUSCO 税込¥98,029 ¥89,117 バスケットへ 牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ 旋回金具付 ダブルストッパー付 ウレタン イノアック 税込¥10,998~ ¥9,998~ F.S. ハンドルカート モカ 日東 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ LED作業灯用台車 日動工業 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ 牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ 旋回金具付 ウレタン イノアック 税込¥9,898~ ¥8,998~ 樹脂ハンドカー(折りたたみハンドルタイプ)) サカエ 税込¥13,090~ ¥11,900~ 自在金具安全カバー付 固定式キャスター ゴム車輪 イノアック 税込¥6,928~ ¥6,298~ オフロード台車 オリーブドラブ 日東 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ 積み重ねパレットカート 矢崎化工 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ ホイールトロリー (イージーリフト式 ) AHCON 税込¥73,678 ¥66,980 バスケットへ フットブレーキ付パレットカー ヨドノ 税込¥53,878~ ¥48,980~ プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(固定ハンドルタイプ・両袖タイプ) TRUSCO 税込¥95,040 ¥86,400 バスケットへ アルミ製1トン台車 DUNK(ダンク) アルインコ 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ 牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ 固定金具付 ウレタン イノアック 税込¥9,348~ ¥8,498~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品運搬機器運搬台車運搬台車用部品・オプション台車用キャスター 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります 台車用キャスター 運搬台車用ハンドル ブレーキ/ストッパー 天板/棚板 運搬台車用備品 運搬台車用部品 シェアする マイページ 最近見た商品