キャリーラック小用 ウレタン キャスター

キャリーラック小用 ウレタン キャスター 浅香工業

金象印キャリーラック小用取り替え車輪。耐摩耗性・耐荷重性に優れています。油にも強く工場などでの使用にも適しています。

用途積載荷重150kg用の取り替え用ウレタンキャスター。 適合180043:金象印キャリーラックDX小、180067:金象印キャリーラックST小、180760:キャリーラックスーパー、180159:金象印キャリーラック2段式小、180685:金象印キャリーラック3段式小、180487:金象印プラキャリーラックST小、180299:金象印プラキャリーラックDX小、183271:金象印キャリーラック小両ハンドル式、183424:金象印プラキャリーラック2段式小、183448:金象印プラキャリーラック3段式小、183509:金象印キャリーラック金網付小、183516:金象印キャリーラック2段式金網付小、183530:金象印プラキャリーラック2段式金網付小、183554:金象印プラキャリーラック金網付小 形状固定 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)(キャスター)123 質量(g)390 車輪幅(mm)27 取付ピッチ40×82 材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム 内容量1個
注意
※取り替え時には12mmレンチが必要です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75272513 180404
オープン
1,898
2,088 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする