スリムカート用 キャスター

スリムカート用 キャスター 浅香工業

取り替え用スリムカートキャスター。

形状固定 質量(kg)1.2 車輪径(Φmm)130 高さ(mm)(キャスター)140 車輪幅(mm)38 取付ピッチ56×100 材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム 内容量1個
注意
※取り替え時には12mmレンチが必要です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75273301 187099
オープン
2,398
2,638 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする