プラ ガーデン熊手 パイプ柄

プラ ガーデン熊手 パイプ柄 浅香工業
(1件のレビュー)

かき寄せ部に樹脂を使用した軽量で女性でも楽に作業が出来る清掃、整地作業用レーキ。頭部(かき寄せ部)に弾力性のあるPP樹脂を採用し、持ち柄は耐久性に優れたスチールパイプです。
20本爪タイプ。

用途庭、家まわり、公園等での落葉やゴミのかき集め作業。芝生の清掃作業。除草後のならし作業に。 材質【頭部】樹脂(PP)、【柄部】スチールパイプ 長さ(mm)(頭部)405 全長(mm)1450 質量(g)460 材質(頭)樹脂(PP) 爪数20本(頭部) 先幅(mm)(頭部)450 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75273807 191272
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
75273807
2014-08-24
用途:
草刈り後

いま使ってるのが壊れたので,新しく。軽くていいです。柄がスチールと書いてあったのですが,軽いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする