トロ箱 角

トロ箱 角 浅香工業

ふち部をカール曲げ形状にする事で強度アップ。スチール製で丈夫です。持ちやすい取っ手付き焼付け塗装仕上げで工場等で使用する部品入れに便利です。

用途工場等で使用する部品入れに。 材質スチール 質量(kg)3.6 外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)460×610×150 有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)390×540×149 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75274552 348047
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラ舟の特長と材質
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/543/
1人が参考にしています
2022-12-15

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする