ステンレス 仮枠 技

ステンレス 仮枠 技 土牛

本職用ステンレス仮枠鎚。

用途本職仮枠作業用のハンマー。 種類仮枠ハンマー 頭径(Φmm)24 全長(mm)600 材質(頭)ステンレス 材質(柄部) 主な用途仮枠作業 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75276731 600 小 無
16,660
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする