LED路肩灯24V

LED路肩灯24V - エスワイエス
仕様【接続形状】ギボシ(オス)1+アース丸端子1定格24V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)197×65×25LED使用数(個)6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電球の種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75285953083552LED
9,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
75285962083554-
8,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする