エスワイエス
アクリルレンズマーカーランプ ゴムハウジング、固定ビス
定格
24V12W(G18.5 BAs15s)
仕様
【接続形状】ギボシ(オス)1、【アース】ボデーアース
寸法(mm)
Φ88×80
色
黄
取付
ビス固定式
定格電圧(V)
24
取付ピッチ
60mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75286267
204310
¥
1,050
¥
699
¥
769
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください