エスワイエス
アクリルレンズマーカーランプ ゴムハウジング、フリービス
定格
24V12W(G18.5 BAs15s)
仕様
【接続形状】ギボシ(オス)1、【アース】ボデーアース
寸法(mm)
Φ88×80
取付
ビス可動式
取付ピッチ
45~58mm
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75286276
205310
黄
¥
1,100
¥
719
¥
791
(税込)
翌日出荷
返品不可
75286285
205320
橙
¥
700
取扱い終了
75286294
205330
緑
¥
700
取扱い終了
75286303
205340
青
¥
700
取扱い終了
75286312
205350
赤
¥
700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください